Kennedy-Pro

ZESTAW BITOW HEX 4-12mm 1/2 (7 SZT.)

SKU:

KEN5827900K

zł87.55

Bez podatku VAT

zł107.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    1/2” adaptor. Dostarczanwe w solidnej skrzynce.
    Zawartość: Bity sześciokątne 4, 5, 6, 8, 10 i 12mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140006133

    ECLASS Code

    21040218

    Głębokość gniazda

    Krótki

    Liczba punktów

    6

    Liczba rusztów

    7

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa Stal narzędziowa S2

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar bitów sześciokątnych

    10mm 12mm 5mm 6mm 8mm

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Standardy spełnione

    DIN

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    Sześciokątne

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    W zestawie:

    Adapter Wytrzymała skrzynia do przechowywania

    Wykończenie/Powłoka

    Oczyszczony strzałami

    Zakres rozmiarów gniazda

    4 - 12mm