zł10015.57
Bez podatku VAT
zł12319.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Zestaw narzędzi nieiskrzących 3/4”
Zawartość: Nasadki: 21, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 i 50mm.
Akcesoria: 320mm grzechotka, 400mm przesuwne pokrętło -T, 200mm przedłużacz.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140126145 |
ECLASS Code | 21040218 |
Liczba rusztów | 14 |
Materiał | Brąz aluminiowy |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | N/ A |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar śrubokręta | N/ A |
Rozmiar trzpienia | 3/4in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw gniazd nieiskrzących |
UNSPSC Code | 27111703 |
Zakres rozmiarów gniazda | 21mm - 50mm |