Senator

6-19mm CH/VANADIUM O/E SPANNERSET 7PC

SKU:

SEN5825202R

MPN:

SEN-582-5202R

zł66.25

Bez podatku VAT

zł81.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, główka klucza odchylona pod kątem 15°, matowe wykończenie. Kute na gorąco. Zgodność z normą DIN 3110. Zakres wymiarów 6–19 mm.


    Zawartość:


    6 x 7 mm
    8 x 9 mm
    10 x 11 mm
    12 x 13 mm
    14 x 15 mm
    16 x 17 mm
    18 x 19 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płasko-oczkowych

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140465251

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    7

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Matowy

    Wymiary

    6 - 19