noscriptYamoto 6-19mm CH/VANADIUM O/E SPANNERSET7PC 5824951W | Cromwell Tools

Yamoto

6-19mm CH/VANADIUM O/E SPANNERSET7PC

SKU:

YMT5824951W

MPN:

5824951W

zł62.42

Bez podatku VAT

zł76.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wykonane ze stali chromowo-wanadowej dla zwiększenia trwałości narzędzia
    • Polerowane wykończenie dla łatwego czyszczenia
    • Otwarte głowice z przesunięciem 15° zapewniają efektywny zakres ruchu skręcania
    • Tłoczone na zimno dla łatwej identyfikacji narzędzi
    • Zgodne z DIN 3110
    • W zestawie 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm i 18 x 19 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płaskich

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140465305

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    7

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 18mm x 19mm 8mm x 9mm

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane

    Wymiary

    6 - 19mm