zł141.19
Bez podatku VAT
zł173.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wykonany ze stali chromowo-wanadowej, co zapewnia produktowi wyjątkową trwałość
• Dostarczany w elastycznym plastikowym portfelu z oddzielnymi otworami na każdy element, co zapewnia utrzymanie narzędzi w porządku
• Łatwość przenoszenia dzięki możliwości złożenia portfela
• Idealny do stosowania podczas luzowania lub dokręcania nakrętek w różnych warunkach
• Zgodne z normą DIN 3113
Zawartość
• 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Senator |
EAN | 5036140465237 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 14 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 12mm 13mm 14mm 16mm 17mm 18mm 6mm 8mm 9mm |
Standardy spełnione | DIN3113 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Matowy |
Wymiary | 6 - 19mm |