zł170.23
Bez podatku VAT
zł209.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wykonane ze stali chromowo-wanadowej dla zwiększenia trwałości narzędzia
• Polerowane wykończenie dla łatwego czyszczenia
• Otwarte głowice z przesunięciem 15° zapewniają efektywny zakres ruchu skręcania
• Tłoczone na zimno dla łatwej identyfikacji narzędzi
• Zgodne z DIN 3110
• W zestawie: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm i 30 x 32 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płaskich |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 157 205 222 236 250 266 302mm |
EAN | 5036140465275 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 11 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 24mm x 27mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |
Standardy spełnione | DIN 3110 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 6 - 32mm |