zł640.62
Bez podatku VAT
zł787.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
14-sztukowy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm.
25-sztukowy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 and 32mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Senator |
EAN | 5036140465244 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 25 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm 12mm 14mm 15mm 16mm 18mm 19mm 23mm 24mm 25mm 27mm 28mm 30mm 6mm 9mm |
Standardy spełnione | DIN3113 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Matowy |
Wymiary | 6 - 32mm |