noscriptYamoto 6-32mm CV COMBINATION SPANNERSET25PC 5824951S | Cromwell Tools

Yamoto

6-32mm CV COMBINATION SPANNERSET25PC

SKU:

YMT5824951S

MPN:

5824951S

zł684.33

Bez podatku VAT

zł841.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Głowice nachylone pod kątem 15° skuteczniej sprzęgają się ze
    • Dla wygody dostarczany w plastikowym portfelu
    • Polerowane na wysoki połysk lustrzane wykończenie odpycha brud i brud, ułatwiając czyszczenie narzędzia
    • Wykonane ze stali chromowo-wanadowej dla optymalnej sprężystości
    • Zawiera 25 kluczy o różnych rozmiarach, aby mieć pewność, że masz pod ręką odpowiedni rozmiar bez względu na zastosowanie
    Treść
    • 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm
    • DIN 3113


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płasko-oczkowych

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140465299

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    25

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    10mm 12mm 13mm 14mm 16mm 17mm 18mm 19mm 23mm 24mm 25mm 26mm 27mm 28mm 30mm 32mm 6mm 9mm

    Standardy spełnione

    DIN3113

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane

    Wymiary

    6 - 32mm