Kennedy-Pro

KLUCZ OCZKOWY OTWARTY 5/16-11/16"

SKU:

KEN5821170K

zł174.18

Bez podatku VAT

zł214.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane zgodnie z: ASME B107.4. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z lustrzanym wyszlifowaniem, pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego, co za tym idzie zwiększenie wydajności. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.


    Zestaw 5-sztukowy metryczny: 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 i 16 x 17mm.
    Zestaw 4-sztukowy AF: 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16” i 5/8” x 11/16”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy Flare Nut

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140128705

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    4

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Standardy spełnione

    ASME B107.4.

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane

    Wymiary

    5/16 - 11/16in.