zł218.67
Bez podatku VAT
zł268.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane zgodnie z: ASME B107.4. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z lustrzanym wyszlifowaniem, pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego, co za tym idzie zwiększenie wydajności. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.
Zestaw 5-sztukowy metryczny: 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 i 16 x 17mm.
Zestaw 4-sztukowy AF: 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16” i 5/8” x 11/16”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy Flare Nut |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140128651 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 12mm x 14mm 13mm x 15mm 8mm x 10mm 9mm x 11mm |
Standardy spełnione | ASME B107.4. |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 8 - 17mm |