zł425.00
Bez podatku VAT
zł522.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Metric set covers 12 sizes in 3 pieces: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy z grzechotką |
Brand | Bahco |
EAN | 7314150117406 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal stopowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Nr części MFR | S4RM/3T |
Rozmiar klucza | 10mm 11mm 12mm 13mm 15mm 16mm 18mm 19mm 8mm |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Matowy |
Wymiary | 8 - 19mm |