Kennedy

12PCS FILE SET WITH FOAM M1832

SKU:

KEN5950040K

MPN:

.

zł206.38

Bez podatku VAT

zł253.85

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Zawartość:
    Zestaw pilników igiełkowych 16 cm z dwustronnym nacięciem (KEN-031-6980K)
    Płaski, ręczny, półokrągły, okrągły, kwadratowy oraz trójkątny.
    Zestaw pilników igiełkowych diamentowych 16 cm, ziarnistość 120/140 (KEN-033-0500K)
    Ręczny, półokrągły, trójkątny, okrągły, kwadratowy oraz nóż.


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    12

    Rodzaj produktu

    Zestaw pilników inżynierskich w wkładzie z pianki 2/3 do szafy narzędziowej

    Typ zestawu

    Zestaw pilników

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    16 cm Zestaw 6 pilników diamentowych 120/140 grit (KEN0330500K) Pianka do KEN5950040K (KEN9887586K)