Kennedy

12PCS IMP COMBINATION SPANNERSETWITH FOAM T0691

SKU:

KEN5950115K

MPN:

.

zł308.49

Bez podatku VAT

zł379.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zawartość:
    Zestaw kluczy płasko-oczkowych AF (KEN-582-2930K)
    1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16" oraz 1".


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    12

    Rodzaj produktu

    Zestaw kluczy płasko-oczkowych 1/4-1 cala w wkładce piankowej 2/3 do skrzyni narzędziowej

    Typ zestawu

    Zestaw kluczy

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1 cal