zł864.58
Bez podatku VAT
zł1063.43
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Metryczny zestaw kluczy płaskich z grzechotką (KEN-582-3990K)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz 19mm.
Zestaw kluczy płaskich z grzechotką AF (KEN-582-2230K)
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" oraz 3/4".
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 16 |
Rodzaj produktu | Zestaw kluczy płaskich z grzechotką w 2/3 z wkładką z pianki do skrzyń narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw kluczy |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | AF: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 cala Wkładka piankowa do KEN5950125K (KEN9887596K) |