Kennedy

21 elementowy przemysłowy zestaw kluczy płaskich

Dostępne 2 opcje.

Zawartość:
Metryczny zestaw kluczy płaskich (KEN-582-0970K)
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 X 17, 18 X 19, 20 X 21, 22 x 23, 24 x 27 oraz 30 x 32mm.
Zestaw kluczy płaskich AF (KEN-582-0930K)
1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16"x 3/4", 3/4" x 7/8" oraz 15/16" X 1".

Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2