Kennedy

21PCS PROF OPEN END SPANNERSETWITH FOAM M1832

SKU:

KEN5950060K

MPN:

.

zł704.13

Bez podatku VAT

zł866.08

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Zawartość:
    Metryczny zestaw kluczy płaskich (KEN-582-0970K)
    6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 X 17, 18 X 19, 20 X 21, 22 x 23, 24 x 27 oraz 30 x 32mm.
    Zestaw kluczy płaskich AF (KEN-582-0930K)
    1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16"x 3/4", 3/4" x 7/8" oraz 15/16" X 1".


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    21

    Rodzaj produktu

    Zestaw kluczy w wkładce piankowej do szafek narzędziowych

    Typ zestawu

    Zestaw kluczy

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    Cal AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8", 15/16" x 1". (KEN5820930K) Wkładka piankowa do KEN5950060K (KEN9887588K) Zestaw gniazd sześciokątnych metrycznych Ken-Grip 1/2 cala w 2/3 wkładce piankowej do szaf narzędziowych