zł1053.98
Bez podatku VAT
zł1296.40
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Zestaw nasadek (KEN-582-7991K)
Standardowe nasadki metryczne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 oraz 32mm.
Klucze nasadowe do świec zapłonowych: M10 oraz M14.
Akcesoria: grzechotka z funkcją szybkiego zwalniania, przejściówka uniwersalna, przesuwny wkrętak z uchwytem poprzecznym, przedłużka 75, 125 i 250 mm.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 30 |
Rodzaj produktu | Zestaw gniazd metrycznych 1/2 cala w pełnej wkładce piankowej do skrzynek narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | Gniazda Świec Zapłonowych: M10 i M14. Gniazda sześciokątne metryczne: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,25,26,27,30,32 Przegub uniwersalny Uchwyt z grzechotką szybkiego zwalniania Wkładka piankowa do KEN595025K (KEN9887546K) |