zł158.03
Bez podatku VAT
zł194.38
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Tester gniazdek - zakres AC 125/250 V (KEN-515-0500K)
Ściągacz izolacji (KEN-516-7970K)
Nr 13 ściągacz izolacji do kabli okrągłych (KEN-516-8300K)
Obcęgi ukośne izolowane Pro-Torq 1000 V (KEN-558-5100K)
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140504127 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 4 |
Rodzaj produktu | Zestaw przewodów elektrycznych w wkładzie z pianki o szerokości 1/3 do szafek na narzędzia |
Typ zestawu | Elektrycy |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 150 mm płaski klucz do nosa 160 mm Izolowane przekątne szczypce Pro-Torq 1000V Ściągacz izolacji SUPER |