Kennedy

7PCE INSULATED VDE SCREWDRIVERSETWITH FOAM M1832

SKU:

KEN5950180K

MPN:

.

zł146.47

Bez podatku VAT

zł180.16

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Przetestowane pod napięciem dla zapewnienia bezpieczeństwa z lub w pobliżu urządzeń elektrycznych do 1000 V AC lub 1500 V DC. Izolowane brzeszczoty z końcówkami magnetycznymi. Zgodne z normami DIN 7438 oraz DIN EN 60900.
    Zawartość:
    Zestaw wkrętaków VDE: (KEN-572-5900K)
    Równoległy: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm.
    Krzyżakowy: Nr 0 x 75 mm, nr 1 x 100 mm, nr 2 x 100 mm.


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    7

    Rodzaj produktu

    Zestaw izolowanych śrubokrętów VDE w wkładzie z pianki o szerokości 1/3 dla szaf narzędziowych

    Typ zestawu

    Narzędzia izolacyjne

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    Równoległy: 2.5 x 85 mm, 4.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm. Śrubokręt krzyżakowy: Nr 0 x 75mm, Nr 1 x 100mm, Nr 2 x 100mm