zł96.57
Bez podatku VAT
zł118.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Long Series.
Non-centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Surface treatment: bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 110mm |
Długość fletu | 53mm |
EAN | 5036140176010 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |