noscriptSherwood Frez 4-zebny HSS-co 20mm | Cromwell Tools

Sherwood

Frez 4-zebny HSS-co 20mm

SKU:

SHR0615486P

zł336.90

Bez podatku VAT

zł414.39

Z VAT

NA STANIE

    Przegląd

    Typ długi Typu E431T
    Do frezowania profili i wykonywania otwartych rowków. Wykończenie na połysk. Typ rowka: 30° śrubowy.
    Wyprodukowany wg normy BS 122 : Part 4 : 1980.
    Tolerancje metryczne
    Średnica: do 38,00mm. Tolerancja: +0,0630, -0,0130.
    Średnica: Ponad 38,00mm. Tolerancja: +0,1250, -0,0000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    121.5mm

    Długość fletu

    76mm

    EAN

    5036140275447

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Seria

    E431T

    Średnica frezu

    20mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardy spełnione

    BS 122

    Tolerancja średnicy frezu

    k10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny