zł244.74
Bez podatku VAT
zł301.03
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 10 - Seria długa Wymiary wg DIN 844
Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Średnice cięcia
3 - 6mm do +0.04 -0.0.
8 - 20mm do +0.05 -0.0.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 123mm |
Długość fletu | 63mm |
EAN | 5036140203570 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 10 |
Średnica frezu | 16mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN |