SwissTech

FREZ TRZPIEN HSS-Co 8% CHWELDON DL 4.0 TiALN

SKU:

SWT1631064A

zł87.81

Bez podatku VAT

zł108.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 10 - Seria długa Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B.


    Średnice cięcia
    3 - 6mm do +0.04 -0.0.
    8 - 20mm do +0.05 -0.0.


    HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    63mm

    Długość fletu

    19mm

    EAN

    5036140203600

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    10

    Średnica frezu

    4mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B DIN 844

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiALN