noscriptGuhring 618 5.00mm HSCO GT100 EX/LONG S/S DRILL 00618 005.000 | Cromwell Tools

Guhring

618 5.00mm HSCO GT100 EX/LONG S/S DRILL

SKU:

GUH0264707D

MPN:

00618 005.000

zł208.40

Bez podatku VAT

zł256.33

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High heat resistant drill with wide chip space for very deep holes in difficult conditions, such as when swarf congestion hinders the flow of coolant to the drill point or when tool overheating arises from other causes. For use in steels and cast steels of high tensile strength (not suitable for lubrication holes in crankshafts). Manufactured to DIN 1869.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    195mm

    Długość fletu

    135mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093190589

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    00618 005.000

    Seria

    618

    Średnica wiertła metryczna

    5

    Standardy spełnione

    DIN 1869

    Stosunek głębokości x średnicy

    15xD

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Bardzo długie

    Typ fletu

    Paraboliczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    Punkt przerzedzony

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane