zł43.00
Bez podatku VAT
zł52.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
General-purpose high speed steel long series drills for drilling holes up to 6 x diameter. Point angle: 118°.
Size Range: 0.5 - 22.0mm, 1/32” - 1”. Manufactured to DIN 340.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 56mm |
Długość fletu | 33mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760009949 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A1101.0 |
Seria | A110 |
Średnica wiertła metryczna | 1 |
Standardy spełnione | DIN 340 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Długie serie |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |