zł29.80
Bez podatku VAT
zł36.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series L100 HSS straight shank long series drills are general purpose high speed steel long series drills are designed for deep hole drilling of most materials.
Features and Benefits
• High speed steel construction for increased tool toughness
• Extra length for deep drilling applications
• Black oxide coating for increased heat and wear resistance
Standards
• Manufactured to BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.
Notes
• The drill has the same diameter on both the fluted section and the shank
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Długość fletu | 3-1/16in. |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140171176 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | L100 |
Średnica wiertła w calach | 5/32 |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 340 |
System pomiarowy | Cal |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Długie serie |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |