noscriptSherwood WIERTLO CYLINDRYCZNE HSSEXT DLUG 3/8"x400mm | Cromwell Tools

Sherwood

WIERTLO CYLINDRYCZNE HSSEXT DLUG 3/8"x400mm

SKU:

SHR0242049P

zł102.93

Bez podatku VAT

zł126.60

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Series E100 HSS Straight Shank Extra Length Drills - Inch
    For steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite.
    Point angle: 118°. Helix angle: normal.
    Web thickness: standard.
    Relief angle: 10°-20°.
    Tolerance of diameter: h8.
    Tolerance of shank: f11. To BS 328 : Part 1 : 1986.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    400mm

    Długość fletu

    300mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140163171

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    E100

    Średnica wiertła w calach

    3/8

    Standardy spełnione

    BS 328

    System pomiarowy

    Cal

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Bardzo długie

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ obudowy

    N/ A

    Typ punktu

    Standardowy

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze