Sherwood

1/8"x0.252" 100deg HSS-cobalt 3fl piloted c/sink

SKU:

SHR0205058M

MPN:

.

zł68.76

Bez podatku VAT

zł84.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do wykonania pogłębień z wysok... precyzj... w większości metali, tam gdzie otwory s... wcześniej nawiercone. Średnica chwytu: 3/16".


    K...t pochylenia linii śrubowej:
    Rodzaj gwintu: Metryczne. Standard: BS EN ISO 10642. Wielkość: do M20. K...t ostrza: 90°.
    Rodzaj gwintu: Metryczne. Standard: BS EN ISO 10642. Wielkość: pow. M20. K...t ostrza: 60°.
    Rodzaj gwintu: UNC/F. Standard: ANSI B 18.3. Wielkość: No.0 do 1". K...t ostrza: 82°.
    Rodzaj gwintu: BSW/F. Standard: BS 2470. Wielkość: 1/8" do 1". K...t ostrza: 90°.
    Rodzaj gwintu: BA. Standard: BS 2470. Wielkość: 8BA do 0BA. K...t ostrza: 90°.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270022

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    100°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Typ nasady

    Pilotowany Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny