Sherwood

13.40mm 90deg HSS-cobalts/s countersink din335

SKU:

SHR0203134Q

MPN:

476

zł72.04

Bez podatku VAT

zł88.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do wszystkich żelaznych i nieżelaznych metali oraz do twardego plastiku. Do ścinania krawędzi, okrawania i pogłębiania. Wykończenie na jasno, 3 ostrza, w pełni szlifowany. Zgodne z DIN 335


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    56mm

    EAN

    5036140269897

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    90°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    13.4mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 335

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny