zł36.46
Bez podatku VAT
zł44.85
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do wszystkich żelaznych i nieżelaznych metali oraz do twardego plastiku. Do ścinania krawędzi, okrawania i pogłębiania. Wykończenie na jasno, 3 ostrza, w pełni szlifowany. Zgodne z DIN 335
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 45mm |
EAN | 5036140269866 |
ECLASS Code | 36600201 |
Kąt pogłębiający | 90° |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Średnica cięcia | 6mm |
Średnica trzpienia | 5mm |
Standardy spełnione | DIN 335 |
Typ nasady | Wielokrotny flet |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |