noscriptSherwood Pogłębiacz chwyt prosty8.30mm HSSe 90deg din335 476 | Cromwell Tools

Sherwood

Pogłębiacz chwyt prosty8.30mm HSSe 90deg din335

SKU:

SHR0203083J

MPN:

476

zł43.53

Bez podatku VAT

zł53.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do wszystkich żelaznych i nieżelaznych metali oraz do twardego plastiku. Do ścinania krawędzi, okrawania i pogłębiania. Wykończenie na jasno, 3 ostrza, w pełni szlifowany. Zgodne z DIN 335


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    50mm

    EAN

    5036140269880

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    90°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    8.3mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 335

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny