zł136.13
Bez podatku VAT
zł167.44
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama jakościowych jednoostrzowych pogłębiaczy dostępnych w dziewięciu indywidualnych rozmiarach i jako zestaw pięciu sztuk do operacji gratowania i fazowania większości metali i tworzyw sztucznych. Wykonane ze stali szybkotn...cej celem uzyskania dobrej trwałości i wydajności. Wewnętrzny k...t 90 °.
Zestaw 5-sztukowy zawiera:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" i 1".
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140253261 |
ECLASS Code | 36600201 |
Kąt pogłębiający | 90° |
Liczba fletów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Standardy spełnione | BS 328 |
Typ nasady | Jednogrochowy |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |