Sherwood

Pogłębiacz HSS 5/16"x90st

SKU:

SHR0209160K

MPN:

.

zł28.26

Bez podatku VAT

zł34.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Gama jakościowych jednoostrzowych pogłębiaczy dostępnych w dziewięciu indywidualnych rozmiarach i jako zestaw pięciu sztuk do operacji gratowania i fazowania większości metali i tworzyw sztucznych. Wykonane ze stali szybkotn...cej celem uzyskania dobrej trwałości i wydajności. Wewnętrzny k...t 90 °.
    Zestaw 5-sztukowy zawiera:
    1/4", 3/8", 1/2", 3/4" i 1".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140253209

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    90°

    Liczba fletów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Standardy spełnione

    BS 328

    Typ nasady

    Jednogrochowy

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane