zł362.21
Bez podatku VAT
zł445.52
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali kobaltowej, przeznaczone do okrawania i wygładzania otworów. Chwyt prosty. Wykonane zgodnie z: BS328 : Part 5 : 1983. K...t 90°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 56.5mm |
EAN | 5036140162037 |
ECLASS Code | 36600201 |
Kąt pogłębiający | 90° |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Średnica cięcia | 20 - 25mm |
Średnica trzpienia | 15mm |
Standardy spełnione | BS 328 : Część 5 |
Typ nasady | Pojedyncze otwory |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |