Sherwood

Pogłębiacz wysokowydajny HSS 8.30mm 82 st.

SKU:

SHR0207090K

zł36.84

Bez podatku VAT

zł45.31

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    3-zębne - chwyt prosty
    Wykonane z M35 HSS, przeznaczone do okrawania i pogłębiania w większości metali i w plastikach. Wykonane zgodnie z norm... BS 328 : Part 5 : 1983. K...t 82°.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270084

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    82°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    8.3mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny