zł43.28
Bez podatku VAT
zł53.23
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
K...t 90° Wysokowydajne
Wykonane ze stali kobaltowej HSS-E i przeznaczone do okrawania i pogłębiania w większości metali i w plastikach. Wykonane zgodnie z norm... BS328 : Part 5 : 1983.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 46mm |
EAN | 5036140162068 |
ECLASS Code | 36600201 |
Kąt pogłębiający | 90° |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Średnica cięcia | 8.3mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ nasady | Wielokrotny flet |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |