Sherwood

Frez trzpieniowy HSS do rowkow teowych 8mm

SKU:

SHR0616551B

zł99.79

Bez podatku VAT

zł122.74

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Używane do wykonywania rowków teowych do DIN 650. Rozmiary do 16mm i 1/2” mają 6 ostrzy; 18mm i 5/8” wzwyż mają 8 ostrzy. Wykonano zgodnie z DIN 851. Chwyt zgodny z DIN 1835/D.


    Metryczne limity tolerancji
    Średnica: +0.13 - 0.13
    Długość: +0.13 - 0.13


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    62mm

    EAN

    5036140177192

    ECLASS Code

    21010504

    Liczba zębów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar śruby

    M8mm

    Średnica frezu

    16mm

    Średnica szyi

    6.5mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 851

    System pomiarowy

    Metryczny

    Szerokość noża

    8mm

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241630

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane