zł55.52
Bez podatku VAT
zł68.29
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie rozmiary są nominalne. Cecha szczególna * posiada 3mm trzonek, pozostałe 6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Całkowita długość | 45mm |
Długość nasady | 14.7mm |
Dołączony kąt | 90° |
EAN | 5036140216679 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kształt nasady | Cylindryczne cięcie końcowe |
Materiał nasady | Węglik |
Rodzaj cięcia | Cięcie 6 - Podwójne cięcie |
Średnica nasady | 6.3mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |