noscriptYork PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM A10 1mm | Cromwell Tools

York

PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM A10 1mm

SKU:

YRK2109010K

zł9.10

Bez podatku VAT

zł11.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trzpień 3mm. Długość całkowita 45mm. Oczko diamentu 120/140. Rekomendowane szybkości pracy 15,000 ~ 30,000rpm. Przeznaczone do precyzyjnego szlifowania węglika spiekanego, ceramiki, twardych stopów, metalowych narzędzi itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Całkowita długość

    45mm

    Długość nasady

    9mm

    EAN

    5036140217829

    ECLASS Code

    21010101

    Kształt nasady

    Cylinder

    Materiał nasady

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A10

    Rodzaj cięcia

    Jednokrotnie cięte

    Średnica nasady

    1mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Wykończenie/Powłoka

    DIAMONTOWE