noscriptYork PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM T10 KAT 10 | Cromwell Tools

York

PILNIK OBROTOWY Z NASYPEMDIAMENTOWYM T10 KAT 10

SKU:

YRK2109800K

zł11.98

Bez podatku VAT

zł14.74

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trzpień 3mm. Długość całkowita 45mm. Oczko diamentu 120/140. Rekomendowane szybkości pracy 15,000 ~ 30,000rpm. Przeznaczone do precyzyjnego szlifowania węglika spiekanego, ceramiki, twardych stopów, metalowych narzędzi itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Całkowita długość

    45mm

    Długość nasady

    15mm

    Dołączony kąt

    10°

    EAN

    5036140218116

    ECLASS Code

    21010101

    Kształt nasady

    Frezy stożkowe

    Materiał nasady

    Pokryty diamentem

    Nr części MFR

    T10

    Rodzaj cięcia

    Jednokrotnie cięte

    Średnica nasady

    3mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Wykończenie/Powłoka

    DIAMONTOWE