noscriptSherwood Frez trzpieniowy HSS 'woodruff' 13.5mmx3mm | Cromwell Tools

Sherwood

Frez trzpieniowy HSS 'woodruff' 13.5mmx3mm

SKU:

SHR0616505F

zł93.87

Bez podatku VAT

zł115.46

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    12mm średnica chwytu
    Używane do wykonywania rowków teowych Woodruff'a wg DIN 6888. Wyprodukowano zgodnie z normą BS 122 : Part 4 : 1980. Wykonano zgodnie z DIN 850. Chwyt zgodny z DIN 1835/D. Do frezowania rowków teowych w stołach obrabiarek, przyrządach ustawczych itd. Wg DIN650. Do frezowania w strukturalnej, nawęglanej i hartowanej stali do 900N/mm2. Wymiary do 16mm i 1/2" mają 6 ostrzy, a wymiary 18mm i 5/8" w górę mają 8 ostrzy. Wykonane wg DIN 851.


    Metryczne limity tolerancji
    Średnica: + 0.000, -0.127
    Szerokość 2 do 4: - 0.014, -0.028
    Szerokość 4 do 7: - 0.020, -0.038
    Szerokość 7mm pow.: - 0.025, -0.047


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    57mm

    EAN

    5036140177055

    ECLASS Code

    21010504

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj noża

    Woodruff

    Średnica frezu

    13.5mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardy spełnione

    BS 122 DIN 850

    System pomiarowy

    Metryczny

    Szerokość noża

    3mm

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241631

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane