noscriptSherwood 1/4"x20 bsw HSSgt spiralflute tap | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x20 bsw HSSgt spiralflute tap

SKU:

SHR0851360F

zł108.88

Bez podatku VAT

zł133.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - rowek spiralny
    Zarys gwintu w klasie 2 średniej tolerancji pasowania.
    Gwintowniki HSS Sherwood są uniwersalnym narzędziem do gwintowania otworów w większości materiałów włącznie ze stalą, niektórymi stalami nierdzewnymi, żeliwem i materiałami nieżelaznymi jak aluminium, mosiądz i wiele innych.
    Wytwarzane z precyzyjnie szlifowanymi rowkami, aby skrawać dokładny kształt gwintu, gwintowniki Sherwood dostępne są dla wszystkich popularnych form gwintu, jako gwintowniki z rowkami prostymi, ręczne trzystopniowe, bez rowków, z rowkiem spiralnym lub ze skośną powierzchnią natarcia oraz jako gwintowniki długie.
    Wymiary gwintowników Sherwood są zgodne z ISO529 z wyjątkiem gwintowników do gwintów NPT, które są zgodne z ANSI 94.9. Gwintowniki z prostym rowkiem i bezrowkowe są wykonywane ze standardowym wykończeniem na połysk, podczas, gdy gwintowniki maszynowe są oksydowane w celu lepszego oddawania ciepła wytwarzanego podczas gwintowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    66mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140280281

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    BSW

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    20

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529