Sherwood

1/8"x40 bsw HSSgt spiralpoint tap

SKU:

SHR0851320E

zł90.71

Bez podatku VAT

zł111.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    48mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140280144

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/8 cala

    Średnica trzpienia

    3.15mm

    Standardowy gwint

    BSW

    Szerokość kwadratu

    2.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    40

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529