Sherwood

5/8"x11 bsw HSSgt spiralpoint tap

SKU:

SHR0851420E

zł235.79

Bez podatku VAT

zł290.02

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    32mm

    EAN

    5036140280540

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    5/8in.

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    BSW

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    11

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529