noscriptSherwood 5/8"x11 unc HSSgt spiralpoint tap | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"x11 unc HSSgt spiralpoint tap

SKU:

SHR0850910E

zł260.54

Bez podatku VAT

zł320.46

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    32mm

    EAN

    5036140278981

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    5/8in.

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    11

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529