Sherwood

7/8"x9 unc HSSgt spiral point tap

SKU:

SHR0850930E

zł603.62

Bez podatku VAT

zł742.45

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    118mm

    Długość gwintu

    38mm

    EAN

    5036140279087

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    7/8in.

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    12.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    9

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529