Dormer

EP10 M12x1.50 6H GOLD HSS-XS1 SP/PT TAP

SKU:

DOR1853720L

MPN:

EP10M12X1.5

zł328.80

Bez podatku VAT

zł404.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EP10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    100mm

    Długość gwintu

    21mm

    EAN

    7320760137444

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Kolor pierścienia

    Bez kolorowego pierścienia

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    EP10M12X1.5

    ołowiu

    Drugi

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Seria

    EP10

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    7.0mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    DIN 374