noscriptDormer EP10 M5x0.50 6H GOLD HSS-XS1 SP/PT TAP EP10M5X.5 | Cromwell Tools

Dormer

EP10 M5x0.50 6H GOLD HSS-XS1 SP/PT TAP

SKU:

DOR1853720B

MPN:

EP10M5X.5

zł273.20

Bez podatku VAT

zł336.04

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EP10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    70mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    7320760137352

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Kolor pierścienia

    Bez kolorowego pierścienia

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    EP10M5X.5

    ołowiu

    Drugi

    podziałka

    0,5 mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Seria

    EP10

    Średnica trzpienia

    3.5mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    2.7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    DIN 374