zł245.20
Bez podatku VAT
zł301.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
EP10 Bright Metric Fine: M4 - M30
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 90mm |
Długość gwintu | 18mm |
EAN | 7320760137383 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Kolor pierścienia | Bez kolorowego pierścienia |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna |
Nr części MFR | EP10M8X1 |
ołowiu | Drugi |
podziałka | 1mm |
Rozmiar gwintu | M8 |
Seria | EP10 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Metryczny drobny |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | DIN 374 |