Sherwood

Gwintownik reczny HSS 1/4"x19 bspf

SKU:

SHR0852020E

zł155.48

Bez podatku VAT

zł191.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182462

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    19

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wymiary standardowe

    ISO 529